曜日別特売
WDV-15S 乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT 06351235

WDV-15S 乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT 06351235
WDV-15S 乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT 06351235
WDV-15S 乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT 06351235

乾湿両用掃除機 ステンレスタンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06351235品番WDV-15S
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機
コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク
光触媒抗菌コーティング済み
導電性アクセサリで静電気対策
復旧型の安全装置がついている安全設計
小型軽量なプラスチックタンク
電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能
収納に便利なコードフック付き

用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量2以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする