曜日別特売
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260

 

HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260
HSC-25 ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT 06351260

ハンディスチームクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06351260品番HSC-25
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小型コンパクト設計
最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム
タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能
安全と使い易さにこだわった設計
豊富な付属品

用途
浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭
付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)1050タンク容量(L)0.25最高吐出圧(MPa)0.33電源コード(m)3加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225スチーム温度(℃)約100ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする