曜日別特売
MF-4780 タンクパッド14 TANAX(タナックス)[バイク用品] 06351330

MF-4780 タンクパッド14 TANAX(タナックス)[バイク用品] 06351330
MF-4780 タンクパッド14 TANAX(タナックス)[バイク用品] 06351330
MF-4780 タンクパッド14 TANAX(タナックス)[バイク用品] 06351330

タンクパッド14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
カーボン柄
内容量1個注文コード06351330品番MF-4780
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

TANAX(タナックス)
レトロ/ネオレトロバイクにマッチするスリム形状タンクパッド
タンクパッド14
分割して使える便利な3ピースタイプのスリム形状タンクパッド
アレンジが出来る3ピース
特徴
・貼り付け枚数や間隔などを工夫し、自由にアレンジでいる3ピース形状。
・多くのタンクにマッチするスリム形状。
・シンプルデザインと柔軟性に優れた素材。
・大切なタンクをジャケットのファスナーや布ズレのキズから守る。
・好みに合わせて選べる2種を用意。
・安心の日本製。
---------------------------------
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ)
92×60※(ワンピース)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン

用途
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ)
92×60※(ワンピース)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン
カーボン柄本体サイズ(mm)270×60 t=1.5(スリーピースタイプ)/92×60※(ワンピース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする