MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315

※代表画像です

MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315
MG5770 セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354315

セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト
内容量1足注文コード06354315品番MG5770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・ミッドソールに特殊ブレンドした発砲樹脂を採用し、柔らか履き心地を実現したセーフティスニーカーです。
・弾力のある厚底EVAラバー素材を採用することで、長時間履いても疲れにくいです。
・カカト部分の反りあがり設計で、しゃがむことなく、手をシューズに触れずに脱ぎ履きすることができます。
・つま先から踵部にかけての靴底カーブフォルムが安定した足運びを助けます。
・靴底が足を包み込むようにフィット。無駄な足の動きを抑制し安定性を高めます。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保します。

ホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)ポリエステル・合成樹脂材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)420機能制菌×消臭インソール足幅3E材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする