MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507

※代表画像です

MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507
MG5780 セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多) 06354507

セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ホワイト
内容量1足注文コード06354507品番MG5780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・通気性抜群の厚底タイプのメッシュハイカットセーフティスニーカーです。
・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。
・履き口斜めカットで脱ぎ履き楽々です。
・3本マジックで足をしっかり固定します。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮します。
・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用してます。
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポートしています。

形状ハイカットホワイトサイズ(cm)28材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)492機能通気性・クッション性・抗菌・消臭足幅3E材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする