LW9Zシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個保護構造-注文コード06354714品番LW9Z-KS7C
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
種類関連商品仕様●レンズとガードが一体になったスイッチガード付レンズを標準のレンズと取り替えることによりスイッチガード仕様になります。(取付方法は標準のレンズと同じです)●オルタネイト形には使用できません。●ガードはレンズと一緒に外れます。●取付パネル厚0.8~3.2mm適合LW シリーズ フラッシュシルエットスイッチ正角形(平形ボタン) 専用(スプリングリターン)透明(ガード)材質(本体)ポリアリレート樹脂品名スイッチガード付レンズ保護構造-レンズ色透明(ガード)締付トルク(N・m)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする