曜日別特売
WA-3003 フロアシート 日大工業 06356860

メイン写真

WA-3003 フロアシート 日大工業 06356860
WA-3003 フロアシート 日大工業 06356860
WA-3003 フロアシート 日大工業 06356860
WA-3003 フロアシート 日大工業 06356860

フロアシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻ブラック注文コード06356860品番WA-3003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エンボス加工で滑りにくく丈夫
しっかりした厚みがあり、丈夫で繰り返し使用が可能です
モスグリーン・グレー・ブラックの3色をご用意、あらゆる場面に対応出来ます。
難燃性でイベント・学校行事での使用も安心です
勿論、現場仕事での床養生にもお使いいただけます

用途
イベント会場・選挙・学校行事等での床面保護に最適です
材質PVC(塩化ビニール)厚さ(mm)0.5質量(kg)17ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする