クリーンルーム用爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1個注文コード06357018品番E-030LC
参考基準価格(税別)¥85,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。

ストローク(mm)100質量(kg)8.8能力(t)【爪】1【頭部】3爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200爪位置(mm)【最低】12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする