曜日別特売
WH2106x25M 両CG+8002 WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06357210

WH2106x25M 両CG+8002 WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06357210
WH2106x25M 両CG+8002 WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06357210
WH2106x25M 両CG+8002 WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06357210
WH2106x25M 両CG+8002 WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06357210

WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)25
内容量1本注文コード06357210品番WH2106x25M 両CG+8002
販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304長さ(m)25最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
注意
※鉱物性作動油には使用しないでください。ご使用の場合ホースの破裂や流体漏れのおそれがあり危険です。流体が凍結した状態では使用不可。都度加工製作しますのでご注文後のキャンセル・変更・返品はご遠慮下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする