曜日別特売
KT-073KH 作業台用簡易架台(奥行タイプ/H810/棚板3段仕様) サカエ 06358059

KT-073KH 作業台用簡易架台(奥行タイプ/H810/棚板3段仕様) サカエ 06358059
KT-073KH 作業台用簡易架台(奥行タイプ/H810/棚板3段仕様) サカエ 06358059

作業台用簡易架台(奥行タイプ/H810/棚板3段仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)750
色(本体)グリーン
内容量1台注文コード06358059品番KT-073KH
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。

仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可)高さ(mm)810奥行(mm)300間口(mm)750段数3適合サイズ(mm)750均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.18MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※CK・TCK作業台には取付できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする