曜日別特売
WTC-1275RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板) サカエ 06358305

WTC-1275RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板) サカエ 06358305
WTC-1275RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板) サカエ 06358305
WTC-1275RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板) サカエ 06358305
WTC-1275RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板) サカエ 06358305
WTC-1275RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板) サカエ 06358305
WTC-1275RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板) サカエ 06358305

カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×30
質量(kg)46
タイプ連結(右側)
内容量1台注文コード06358305品番WTC-1275RWD
参考基準価格(税別)¥105,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。質量(kg)46高さ(mm)730~1080材質(本体)スチールタイプ連結(右側)奥行(mm)875間口(mm)1200全高(mm)1800材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)180、(天板)150色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×30色(脚部)パールホワイト
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結タイプ(連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする