曜日別特売
SRJ-7462W スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358847

SRJ-7462W スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358847
SRJ-7462W スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358847
SRJ-7462W スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358847
SRJ-7462W スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358847

スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード06358847品番SRJ-7462W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,540

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)14高さ(mm)600材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)750段数2段材質(キャスター)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)120色(本体)パールワホイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.84MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06358847SRJ-7462W69347900SRJ-74602RWSRJ-7462W スペシャルワゴン(重量/ゴム車/H600/2段タイプ) サカエ 69347900スペシャルワゴン(重量/ゴム車/H600/2段タイプ)サカエ1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする