用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。質量(kg)44高さ(mm)900~1200材質(本体)スチール奥行(mm)700間口(mm)700材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)350色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×30色(脚部)ダークグレー