曜日別特売
LBA-420LD-G LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業 06359145

LEDバルーンライト 昇降式三脚付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06359145品番LBA-420LD-G
参考基準価格(税別)¥399,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!
LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。
メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)

付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
注意
※別売オプションの収納バッグは灯具のみ入ります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※照度はメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※プラグは100V専用です。200Vでの使用は、専用プラグに交換または結線してください。
※アース線は必ず接続してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする