AFF-HD007 充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード AFF WARE 06359170

AFF-HD007 充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード AFF WARE 06359170
AFF-HD007 充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード AFF WARE 06359170
AFF-HD007 充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード AFF WARE 06359170
AFF-HD007 充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード AFF WARE 06359170
AFF-HD007 充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード AFF WARE 06359170
AFF-HD007 充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード AFF WARE 06359170

充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06359170品番AFF-HD007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

COB、LEDライトで多機能な上、高感度センサー付きヘッドライトです。
ライトのセンサースイッチをONにすると側面のセンサーに手をかざすだけでスイッチのON/OFFが可能です。
夜間作業、キャンプ、釣り、登山、サイクリング、災害時など様々な場面で活躍します。

用途作業ライトとしても幅広く活躍します付属品USBケーブル Type-C材質ABS+PC質量(g)124センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)寸法(cm)頭部:38~50×6点灯方式COB High→COB Low→COB Red→COB Red Flashing→Spot High→Spot Low→SPOT Flashing電源タイプ充電式広角(°)270電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする