曜日別特売
HED-5598 5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション 06359450

 

HED-5598 5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション 06359450
HED-5598 5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション 06359450
HED-5598 5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション 06359450
HED-5598 5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション 06359450

5枚刃シェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード06359450品番HED-5598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

『5枚刃シェーバー』は、5枚の刃が搭載されており、肌への負担を減らしながら、より滑らかな剃り上げを実現できるシェーバー製品です。密着ヘッドと5枚刃によって密着しやすく、短い毛や生え方にムラがあるひげも逃さず深剃り可能です。乾湿両用となっておりお風呂の中でも使えるので、忙しい朝でも効率よく剃ることができます。2段階の回転数調整が可能で、ひげの濃さや肌質に合わせて使い分けられます。一回の充電で長時間使用でき、旅行などにも便利です。

用途毎日の髭剃りに。お風呂でのシェービングに。旅行や出張に。肌が敏感な方に。付属品キャップ、専用USBケーブル(Type-C)、ブラシ、取扱説明書/保証書、ACアダプター(企画:5V1A)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×162×47連続使用時間(分)約100回転数2段階(65RPM・70RPM)電池リチウムイオン電池(1400mAh/3.7V)保証期間1年使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6商品タイプ本体
注意
※ご使用前に刃の変形や破損がないか確認してください。髭以外の用途には使用しないでください。異臭、発熱、変色、変形、その他異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。充電中以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。分解、修理、改造は行わないでください。肌に刃を強く押しつけないでください。内部の刃部(金属部)は手で触れないでください。家族や他人との共用はしないでください。使用箇所周辺に皮膚の病気やケガを負っている方は使用しないでください。車両の運転や機械操作中に使用しないでください。濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使わないでください。ACアダプター充電中の使用では水洗いをしないでください。本製品の充電、使用、保管は5℃~35℃の環境温度で行ってくださいでください。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。充電時間(約2時間)を超える長時間の充電はしないでください。本製品の外刃、内刃は洗浄や水洗いができますが、長時間水に浸けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする