曜日別特売
586837 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 06361200

586837 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 06361200
586837 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 06361200
586837 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 06361200
586837 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 06361200
586837 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 06361200

モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本ブラック/赤糸適合ハンドル外径(Φcm)43.5関連資料適合サイズ早見表(4.69MB)注文コード06361200品番586837
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

車種別シートカバー「COMBI」の生地に合わせた新シリーズ
車内の統一感に更に一役!!
アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます

用途内装パーツ材質PVC幅(mm)46ブラック/赤糸サイズLL適合ハンドル外径(Φcm)43.5握り幅(mm)58
注意
※生地は車種専用シートカバーCOMBI調と同じ生地感になっております。ジェットイノウエ製のヌバック赤糸、鏡面赤糸等とは違いますのでご注意下さい
※ハンドルサイズ照会は不可となっておりますので、掲載しておりますPDFの「ハンドルカバー適合表」をご覧頂き、現車ハンドルの外径を計測確認の上お求めください

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする