BX8801 ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明] 06362679

メイン画像

BX8801 ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明] 06362679
BX8801 ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明] 06362679
BX8801 ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明] 06362679
BX8801 ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明] 06362679
BX8801 ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明] 06362679
BX8801 ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明] 06362679
BX8801 ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明] 06362679

ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード06362679品番BX8801
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

50/60HZ兼用

用途
ケーブル5m
消費電力(W)200明るさ(W)200本体質量(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×340×50チップ数LED:180個付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラスケーブル長(m)5入力電圧(V)AC85~265保護等級IP66機能角度調節可能使用場所屋外明るさ(Lm)28000電球の種類LED
注意
※IP66防塵防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする