UP730-N アクリル無地プレート(テープ無) 光 06368862

アクリル無地プレート(テープ無)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)70×30
内容量1枚注文コード06368862品番UP730-N
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
73

マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。

厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)70×30仕様穴ナシ(加工フリー)トラスコ品番001-4605材質アクリルホワイト質量(g)10取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
注意
※裏面テープは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 駐車場の区画表示用として使用
医療・福祉・介護関連業

屋外駐車場の区画ごとに利用者名を表示するために購入。
穴あけ加工も容易に出来ましたので、早速取付してみました。
良いと思います。

2024-10-22
用途: 室名札
有限会社 泉文盛堂卸売・小売業

現在使用しているプレートケースに合わせて購入。
以前から使用しているものなので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06368896
2023-10-28
用途: 展示
教育・研究機関

テプラで印刷したシールを張り付けて、壁に展示しています。必要十分なプレートだと思いまいました。

対象商品 : 06368862
2023-08-08
用途: 小荷物受けボックスの表示
まぜ健康農園農・林・水産業

小荷物再配防止ポストボックスの表示がなかったので、このプレートに彫刻して貼り付けた。配達業者から喜ばれた。

対象商品 : 06368887
2021-05-06
用途: 管理者名掲示
日華化学株式会社製造業

問題なく、テプラにて作成できました。ホルダーも同時購入にて、見栄え良く掲示できました。

対象商品 : 06368871
2019-05-24
用途: 出欠確認時

シンプルで使いやすいです。
上の方に穴が空いているタイプがあると、より嬉しいです。

対象商品 : 06368896
2017-01-05
用途: 看板書き

市販されていない文言のプレート作成に使用。別に求めたエナメルで書きました。

対象商品 : 06368887
2014-05-02
用途: 名札として
金剛禅総本山少林寺浜名湖西道院

グループ分け(自分のポジションをはっきりさせる為)の為に名前を書いて使用。油性マジックでバッチリ書ける。
壁掛け様にドリルで穴を開けるも問題なし。価格、品質問題ありません。人が増えたらまた買いたいです。
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
1665:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする