パッケージ
IGO
IGOゴムバンド#16 500g グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06378465
品番
RB16-1G-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
グレー
容量(g)
500
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応