マクセル
Angelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06379077
品番
MXDR-300A-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量 約380g。
髪にやさしいケアモード搭載。
冷風切替スイッチ付きで風を選べる。
マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容
ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)
色
グレー
消費電力(W)
1200
本体質量(g)
約380(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
風量(m
3
/min)
1.8
電源コード(m)
約1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100V 50/60Hz