曜日別特売
LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818

製品写真

LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818
LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818
LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818
LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818
LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818
LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818
LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818
LSW-30-BL-WP(1m) 屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06380818

屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(1m×1本)光源色BL注文コード06380818品番LSW-30-BL-WP(1m)
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

40年の実績が証明する堅牢性
世界中で使われ続ける装飾照明

付属品
予備エンドキャップ
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)
材質
本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
ラバーキャップ:シリコンゴム
【コード】ホワイトピッチ(mm)【ランプ】30消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8光源色BL設置場所屋外用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 400灯まで/台
※LPS-80-08B 800灯まで/台
※LPSWP-80-08C(防雨型) 800灯まで/台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする