曜日別特売
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848

8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848
8202-250 TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス) 06382848

TwinGripスリップジョイントプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)257
内容量1丁注文コード06382848品番8202-250
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

全長(mm)257質量(g)393ハンドルコンフォート適合パイプ径(Φmm)5~27ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き調整機能7段適合ナット径(Φmm)5~27
注意
※パッケージ無です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする