曜日別特売
SPG-40 回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ 大浩研熱 06384622

回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用圧力(MPa)0.3~0.35注文コード06384622品番SPG-40
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エアー噴出口が高速回転します!
回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。
処理時間の短縮、エアー消費量を節約!

用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用圧力(MPa)0.3~0.35使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス製品質量(g)107流量(NL/min)100~110
注意
※パタガンは絶対に振らないでください。効果が落ちます。
パタガンは振らずに一定方向にゆっくり横移動させて下さい。
パタガンと対象物の推奨距離は10mm~20mm位です。(最長でも80mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06384647
2026-02-18
用途: 水切り
製造業

確かに水切りの性能は素晴らしかったが、使用したら意外と音がうるさく耳栓するレベルの音でした。何回か使用すると中のノズルがちぎれそうな気がします。

対象商品 : 06384577
2017-10-26
用途: 商品の水切り
デンタルフリー

水切り等には、同圧でも単口ノズルより効率がよい。
この辺の効能は波動ノズルのプレゼン通りだと思います。
別なメリットとして、
単口ノズルの様な気に障る甲高い噴出音(プッシュァー)ではなく、低い音(シュババババ)になるので、騒音を気にする環境では一助になると思います。
見たところ、大浩研熱の交換ノズルは記載されていませんが、この手の消耗品は当日出荷で無くても構いませんので、取り扱うべきだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 06384622
2017-03-11
用途: 水切り

素晴らしいです。価格が少し高いと思いましたが、性能がすごい!
中のチュウーブが取れた時、全部取り替えになるのが少し心配の面は、
あります。

1が参考にしています
対象商品 : 06384622
2020-05-29
用途: 車両の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

車の車内清掃用に使ってる方の評価が良かったので思い切って購入しましたが購入後1か月半、使用数回合計使用時間20分程度で中のノズルが千切れて飛んで行きました。

4が参考にしています
対象商品 : 06384647
2018-01-10
用途: 平面板の乾燥に使用
教育・研究機関

今までは通常のエアーガンで濡れた機材を乾燥させていたが、サイズが大きくなるにつれ、作業効率が悪くなっていた所、本商品を見つけ購入。
使用してみると、一度に広範囲を乾かす事が可能であり、効率が上がりました。
後は値段が高いだけに、耐久性がどれ程のものかが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
1が参考にしています
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする