曜日別特売
F1GA241405250 オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ) 06386655

メイン画像_1000

F1GA241405250 オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ) 06386655
F1GA241405250 オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ) 06386655
F1GA241405250 オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ) 06386655
F1GA241405250 オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ) 06386655
F1GA241405250 オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ) 06386655
F1GA241405250 オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ) 06386655
F1GA241405250 オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ) 06386655

オールマイティLSⅡ 11L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード06386655品番F1GA241405250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC』
ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。
足が喜ぶ、この軽さ
ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい
クッション性が高く、耐滑性に優れたソール
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上
シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

材質人工皮革・天然繊維・天然皮革05:グレー×ブラウン×グレー質量(g)約405(26.0cm 片方)サイズ(cm)25材質(底部)ゴム底紐長(cm)約110サイズレンジ25.0~28.0、29.0
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。

商品説明動画

ALMIGHTY LS? (オールマイティ LS?) 商品PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする