LES3232 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386908

LES3232 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386908
LES3232 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386908

キッチンペーパーハンガーレギュラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード06386908品番LES3232
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キッチンペーパーのロールタイプを簡単に1枚ずつ切ることができます。鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。繰り返し使用できる粘着シート付きだから設置も簡単。

付属品補助取付けネジ2本材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、開口部フタ:ABS樹脂、粘着シート:PETフィルムホワイト最大積載量(kg)1
注意
※キッチンペーパーは、ロールタイプで直径12cm×幅24.5cm以内の物をご使用ください。棚板の厚み2.5cm以下、後ろに12cm以上の空きのある場所に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする