曜日別特売
B00623 【激落ちくん】鏡のみがき剤 クエン酸プラス LEC(レック) 06387407

B00623 【激落ちくん】鏡のみがき剤 クエン酸プラス LEC(レック) 06387407
B00623 【激落ちくん】鏡のみがき剤 クエン酸プラス LEC(レック) 06387407
B00623 【激落ちくん】鏡のみがき剤 クエン酸プラス LEC(レック) 06387407
B00623 【激落ちくん】鏡のみがき剤 クエン酸プラス LEC(レック) 06387407
B00623 【激落ちくん】鏡のみがき剤 クエン酸プラス LEC(レック) 06387407
B00623 【激落ちくん】鏡のみがき剤 クエン酸プラス LEC(レック) 06387407

【激落ちくん】鏡のみがき剤 クエン酸プラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(35g)注文コード06387407品番B00623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

研磨力最強タイプ!(メーカーウロコ取り製品との比較。)クエン酸パックでウロコを溶かして研磨剤でこすり落とす。ペーストでパック後に、付属のシートでこするだけ!鏡だけでなく水回りの陶器製品にも使用できます。約7回分(50x50cmの鏡に、1回5g使用した場合)

用途鏡・衛生陶器用ウロコ取りセット内容本体・研磨用シート1枚材質研磨材(38%)、増粘剤、石けんカス除去剤、防カビ剤本体寸法(mm)80×40×180H繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※汚れの種類や条件によって落ちない場合があります。
※キズの原因になりますので、ガラス製の鏡以外(樹脂製等)や特殊加工が施された鏡(くもり止め加工等)には使用しないでください。不明の場合は鏡の製造メーカーまたは販売店へお問合せください。
※必ず目立たないところで試し、対象面のキズが目立たないことを確認してからご使用ください。
※長時間放置した汚れは、落とせない場合があります。
※にごった水でこするとキズが付くおそれがあります。こする際はきれいな水をご使用ください。
※使用後はよく手を洗ってください。
※乾燥を防ぐため、使用後はフタをしっかり締め、できるだけ早くお使いください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※鏡の腐食による汚れは落ちません。
※色の濃い衛生陶器に使用すると色落ちするおそれがありますのでご注意ください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする