RW-16J ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKY 06389927

ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06389927品番RW-16J
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Jです。
・室内用品を取付けるためのベースレールです。
・マルチレールの取付けには、内張り(ルーフライニング)の側面を部分的にカットします。(前後左右4ヶ所)
・1セット当たりの最大耐荷重は、30kgです。

仕様マルチレール:2本適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)1060最大耐荷重(kg)30
注意
※標準ルーフには取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする