曜日別特売
- 強力コゲ取り六角カット オーエ 06390898

 

- 強力コゲ取り六角カット オーエ 06390898
- 強力コゲ取り六角カット オーエ 06390898
- 強力コゲ取り六角カット オーエ 06390898

強力コゲ取り六角カット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(8枚)注文コード06390898品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

カドが多くスミが洗いやすい強力コゲ取りスポンジ。研磨剤入でガンコな汚れを落とします。

用途キッチンの五徳、グリルの網、鉄鍋など、ガンコな汚れ・コゲ落としに。材質ナイロン不織布(研磨剤入)寸法(cm)約6.2×7.3×厚さ1(1枚あたり)適合用途キッチンの五徳、グリルの網、鉄鍋など、ガンコな汚れ・コゲ落としに繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする