曜日別特売
No.37 No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐 大西工業 06390959

No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード06390959品番No.37
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

丸軸タイプ登場
ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能

全長(mm)76溝長(mm)31サイズ(mm)8.5六角シャンク径(Φmm)6.5
関連資料:(1.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする