曜日別特売
320SR-UB100 ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 06391427

320SR-UB100 ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 06391427
320SR-UB100 ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 06391427

ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)132
許容荷重(daN)100
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード06391427品番320SR-UB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)80×45(90×50)取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)トラスコ品番282-7654形状固定車型式320SR固定車質量(kg)0.68車輪幅(mm)32取付方式平付固定金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)110×78車輪No.439S0S-UB100ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06391427
2020-04-08
用途: 工場用ボックス搬送用
株式会社ジェーエフフーズ製造業

ステンレス製である為、錆びることによる交換頻度が大幅に減った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする