車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)140取付座(mm)140×94取付ピッチ(mm)100×56(112×53)取付高(mm)190材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)トラスコ品番330-1231形状固定車型式320SR固定車質量(kg)1.44車輪幅(mm)38取付方式平付固定金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×94車輪No.439S0S-UB150ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪