車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)85材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)トラスコ品番330-1257形状固定車型式320SR固定車質量(kg)0.22車輪幅(mm)27取付方式平付固定金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪No.439S0S-UB65ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪