曜日別特売
320S-UB125 ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 06391481

320S-UB125 ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 06391481
320S-UB125 ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 06391481

ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)130
取付高(mm)168
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード06391481品番320S-UB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)130取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75×75(80×80)取付高(mm)168材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)トラスコ品番282-7603形状自在車型式320S自在車質量(kg)1.57車輪幅(mm)38取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102車輪No.439S0S-UB125旋回半径(mm)102ストッパーなし偏心E(mm)38偏芯E(mm)38取付穴径P(Φmm)11特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06391515
2017-02-12
用途: 桟橋

プラスチック部分のホィール大丈夫かな?少し心配
ハンマーキャスターで名前の由来が分かればと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする