曜日別特売
Q2-RIE GYEON Q2 Rim EVO Q2-RIE 30 ml GYEON(ジーオン) 06391729

GYEON Q2 Rim EVO Q2-RIE 30 ml

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(30mL)注文コード06391729品番Q2-RIE
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホイールやキャリパーを汚れから守る専用のコーティングキットです。
鉄粉やブレーキダストの汚れからホイールを守り、微細なほこり等の付着を最小限に抑えます。
撥水効果もありますので泥汚れの付着も防止します。
防汚効果は約1年間持続。

使用方法
クリーナーまたは鉄粉除去剤でホイールをきれいにします。
付属のスポンジにクロスを被せ、本液を数滴つけてホイールに塗り込んで下さい。
本製品1個でホイール4本分の使用(使い切り)となります。
ホイールの汚れ落としにはGYEON Iron(アイアン)をおススメいたします。
付属品専用スポンジ/クロス付き危険物の類別非危険物
注意
※本製品ご使用時には換気をよくし、ゴム手袋等の着用をお勧めします。
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またホイールが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする