※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZQ□A Series エジェクタシステム 薄型真空ユニット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06397058
品番
ZQ103MA-K15LB-FK-0
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オプション
ブラケットAss'y
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
マニホールド用
単位
仕様:単位切換機能付
リード線
コネクタ付リード線なし
チェックバルブ
チェック弁付
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:継手なし(M5×0.8)
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
エジェクタ/ノズル呼び径
1
真空用圧力スイッチ
【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ