曜日別特売

チップ SCMT-19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
切刃長さ(mm)9.52
厚さ(mm)3.97
材質IC520M
内容量1箱(10個)注文コード06400335品番SCMT09T308-19 IC520M
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

(材質)
CVDコーティング(P25/K20相当)

切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.52材質IC520M形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする