ER16 SPR 7-8 ER16スプリングコレット 精密級 イスカル 06401656

ER16スプリングコレット 精密級

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番622-3745
内容量1個注文コード06401656品番ER16 SPR 7-8
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
外径(Φmm)16種類ERスプリングコレットトラスコ品番622-3745RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06401552
2020-12-28
用途: NC旋盤のドリルに使ってます

良い商品です。全く不都合有りません。
値段がもう少し安ければ星5つです。

対象商品 : 06401692
2017-09-02
用途: 切削工具の把持
教育・研究機関

値段が1/10以下の中国製コレット使用時は0.2mm近く振れたのが(主軸端面から50mmの位置)
こちらを使用したところ0.015mm程度に改善しました。欲を言うと10um以下の振れに収まって欲しかったですが
今回の品はちゃんと仕様に書かれた精度を満たしていたので文句はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする