曜日別特売
NRAR1100-1AAA-1 NRARシリーズ IDEC(和泉電気) 06404344

NRARシリーズ

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)1動作特性中速形(AA特性)端子形状(主端子)リセプタクル250適合注文コード06404344品番NRAR1100-1AAA-1
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
端子形状(主端子)リセプタクル250適合定格電流(A)1動作特性中速形(AA特性)操作方式ロッカー式(表示灯付)極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06404728
2023-08-04
用途: 古い機械の修理
半田電機

古い機械のCPが壊れたので交換用に使用しました。
メーカー在庫(納期3ヶ月)がなかったのでモノタロウで購入しました。こんなCPがまだあるとは知りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする