IDEC(和泉電気)
NRARシリーズ
(1件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
1
動作特性
中速形(AA特性)
端子形状
(主端子)リセプタクル250適合
注文コード
06404353
品番
NRAR1100-1AAA-2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性・端子形状
など
396
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
(主端子)リセプタクル250適合
定格電流(A)
1
動作特性
中速形(AA特性)
操作方式
ロッカー式(表示灯付)
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式