曜日別特売
NRAS1100-1AAD NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気) 06408334

NRAS1100シリーズ

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)1動作特性中速形(AD特性)端子形状(主端子)リセプタクル250適合注文コード06408334品番NRAS1100-1AAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
端子形状(主端子)リセプタクル250適合定格電流(A)1動作特性中速形(AD特性)極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06408422
2018-05-07
用途: シブヤTS-120純正品が無い為凡庸部品交換
有限会社寺内工業

だめもとで購入したが、問題なく使えました最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする