曜日別特売
XND1508BLKLE9 ダウンライト 150形 Φ75 広角 3000K 黒 Panasonic(パナソニック) 06410297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 150形 Φ75 広角 3000K 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06410297品番XND1508BLKLE9
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【本体】NDN28003BK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ

仕様●器具光束:1520lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:131lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)●【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:96mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする