曜日別特売
XND2090SVLE9 角型ダウンライト 200形 □150 3500K Panasonic(パナソニック) 06422651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型ダウンライト 200形 □150 3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06422651品番XND2090SVLE9
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【本体】NDN28922S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ

仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする