曜日別特売
31-2 31型(右斜剣バイト) ハイカット 06425027

31型(右斜剣バイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質ST120
シャンク幅X(mm)16
シャンク高さY(mm)16
シャンク長Z(mm)120
内容量1本注文コード06425027品番31-2
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋼及び鋳鋼の軽切削~中切削の荒引き用。
作業条件があまり好ましくないときは中送り、中速度で使用する。

シャンク長Z(mm)120シャンク幅X(mm)16シャンク高さY(mm)16材質ST120チップ幅A(mm)16JIS規格31型チップ長さB(mm)11チップ厚さC(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする