曜日別特売
31-0 31型(右斜剣バイト) ハイカット 06425054

31型(右斜剣バイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質UT120
シャンク幅X(mm)9.5
シャンク高さY(mm)9.5
シャンク長Z(mm)80
内容量1本注文コード06425054品番31-0
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。
難削材の加工やねじ切り、突切りなどに最適。

シャンク長Z(mm)80シャンク幅X(mm)9.5シャンク高さY(mm)9.5材質UT120チップ幅A(mm)10JIS規格31型チップ長さB(mm)6チップ厚さC(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする