ハイカット
31型(右斜剣バイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
HT110
ST120
UT120
HT110
ST110
UT110
HT120
シャンク幅X(mm)
13
9.5
13
16
19
25
シャンク高さY(mm)
13
9.5
13
16
19
25
シャンク長Z(mm)
100
80
100
120
140
160
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06425115
品番
31-1
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鋳鉄の中仕上げ用。
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種。
シャンク長Z(mm)
100
シャンク幅X(mm)
13
シャンク高さY(mm)
13
材質
HT110
チップ幅A(mm)
13
JIS規格
31型
チップ長さB(mm)
9
チップ厚さC(mm)
3