31型(右斜剣バイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質HT110
シャンク幅X(mm)25
シャンク高さY(mm)25
シャンク長Z(mm)160
内容量1本注文コード06425142品番31-4
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

鋳鉄の中仕上げ用。
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種。

シャンク長Z(mm)160シャンク幅X(mm)25シャンク高さY(mm)25材質HT110チップ幅A(mm)22JIS規格31型チップ長さB(mm)15チップ厚さC(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする