32型(左斜剣バイト)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質ST120
シャンク幅X(mm)9.5
シャンク高さY(mm)9.5
シャンク長Z(mm)80
内容量1本注文コード06425151品番32-0
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋼及び鋳鋼の軽切削~中切削の荒引き用。
作業条件があまり好ましくないときは中送り、中速度で使用する。

シャンク長Z(mm)80シャンク幅X(mm)9.5シャンク高さY(mm)9.5材質ST120チップ幅A(mm)10JIS規格32型チップ長さB(mm)6チップ厚さC(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06425185
2024-04-23
用途: 材料加工
小畑鉄工所

加工材料に対して色々な用途をバイト先の研ぎ方で出来るからいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする