ハイカット
32型(左斜剣バイト)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
UT120
ST120
UT120
HT110
ST110
UT110
HT120
シャンク幅X(mm)
25
9.5
13
16
19
25
シャンク高さY(mm)
25
9.5
13
16
19
25
シャンク長Z(mm)
160
80
100
120
140
160
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06425246
品番
32-4
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。
難削材の加工やねじ切り、突切りなどに最適。
シャンク長Z(mm)
160
シャンク幅X(mm)
25
シャンク高さY(mm)
25
材質
UT120
チップ幅A(mm)
22
JIS規格
32型
チップ長さB(mm)
15
チップ厚さC(mm)
6