ハイカット
32型(左斜剣バイト)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
HT110
ST120
UT120
HT110
ST110
UT110
HT120
シャンク幅X(mm)
19
9.5
13
16
19
25
シャンク高さY(mm)
19
9.5
13
16
19
25
シャンク長Z(mm)
140
80
100
120
140
160
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06425282
品番
32-3
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鋳鉄の中仕上げ用。
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種。
シャンク長Z(mm)
140
シャンク幅X(mm)
19
シャンク高さY(mm)
19
材質
HT110
チップ幅A(mm)
19
JIS規格
32型
チップ長さB(mm)
13
チップ厚さC(mm)
5